Systembox 23-2

Artikel-Nr.: 630320 23-2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 237 mm
Außenmaß Breite 205 mm
Außenmaß Höhe 90 mm
Innenmaß Länge 231 mm
Innenmaß Breite 191 mm
Innenmaß Höhe 78 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630320 23-2
EAN / GTIN 4045197610959
Herstellernummer 630320 23-2

Beschreibung

Verwendung:

Zur vielseitigen Aufbewahrung unterschiedlichster Werkzeuge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb