Systembox 1

Artikel-Nr.: 630313 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 275 mm
Außenmaß Breite 125 mm
Außenmaß Höhe 36 mm
Innenmaß Länge 267 mm
Innenmaß Breite 102 mm
Innenmaß Höhe 27 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296
Herstellernummer 630313 1

Beschreibung

Ausführung:

Leere Box zu Nr. 412472.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb