Systembox, Typ: 3-2

Artikel-Nr.: 630310 3-2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 348 mm
Außenmaß Breite 170 mm
Außenmaß Höhe 45 mm
Innenmaß Länge 342 mm
Innenmaß Breite 159 mm
Innenmaß Höhe 36 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630310 3-2
EAN / GTIN 4045197721006
Herstellernummer 630310 3-2

Beschreibung

Passend für:

Sortimente bis Kat. 49 Nr. 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb