Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 19-teilig 6

Artikel-Nr.: 630166 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 3,5-13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 19
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 3,5-13 mm
    Länge 227 mm
    Breite 131 mm
    Höhe 57 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630166 6
    EAN / GTIN 4018754261512
    Herstellernummer 96011124

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

    Verwendung:

    Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631000 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116
    Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150
    Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
    Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb