{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 13 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 4-13 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | |
Länge | 257 mm | |
Breite | 149 mm | |
Höhe | 47 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 630068 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230173 | |
Herstellernummer | 630068 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 13-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 74.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 186.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 140.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 88.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Breite | 149 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm |
Höhe | 47 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Länge | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |