Steckschlüssel-Sortiment, 1/4 Zoll-Vierkant, zöllig 27-teilig, Anzahl Teile: 27

Artikel-Nr.: 630046 27
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5/32-9/16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 27
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5/32-9/16 Zoll
Verpackung Kunststoffbox
Länge 280 mm
Breite 176 mm
Höhe 66 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630046 27
EAN / GTIN 4067263116967
Herstellernummer 630046 27

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- und Verbindungsteile nach DIN 3122/ 3123. Alle Teile in Kunststoffboxen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. ähnlich Nr. 631022 Gr. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 Zoll
Steckschlüsseleinsätze 6-kant lang: 10 St. ähnlich Nr. 631417 Gr. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 Zoll
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
Steckgriff: 1 St. ähnlich Nr. 632840 Gr. 150
Verlängerungen: 2 St. ähnlich Nr. 632420 Gr. 50; 100
Kardangelenk: 1 St. ähnlich Nr. 633520
Knarre: 1 St. ähnlich Nr. 632090
Aufbewahrung: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb