Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 35-teilig 35

Artikel-Nr.: 630036 35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2; 1/4
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 35
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Länge 355 mm
Breite 235 mm
Höhe 65 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Oberfläche verchromt
mit QuickRelease nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630036 35
EAN / GTIN 4000896239887
Herstellernummer 1557/35

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Vorteil:

Smartcase mit Aufstellfunktion.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 6 St. Gr. E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®, TiN beschichtet: 9 St. Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®, TiN beschichtet: 9 St. Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®, TiN beschichtet, lang: 4 St. Gr. TX30; TX40; TX45; TX50
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb