Stirnlochschlüssel gerade

Artikel-Nr.: 628950
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3116CD
Herstellerbezeichnung DIN 3116
ganze Länge 180 mm
Zapfen-⌀ 5 mm
Zapfenabstand 35 mm
Werkstoff Spezialstahl verzinkt
Norm DIN 3116 Form A
gekröpft nein
gerade ja
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628950
EAN / GTIN 4020772044688
Herstellernummer 44685

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl verzinkt, Zapfen angeschweißt. Zapfenabstand 35 mm, Zapfen-⌀ 5 mm.

Verwendung:

Für Flanschmuttern DIN 44716 von Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb