Stirnlochschlüssel gekröpft

Artikel-Nr.: 628900
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3116CD
Herstellerbezeichnung DIN 3116
ganze Länge 200 mm
Zapfen-⌀ 5 mm
Zapfenabstand 35 mm
Werkstoff Spezialstahl verzinkt
Kröpfungshöhe 50 mm
Norm DIN 3116 Form C
gekröpft ja
gerade nein
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Herstellernummer 44669

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl verzinkt, Zapfen angeschweißt. Zapfenabstand 35 mm, Zapfen-⌀ 5 mm.
Höhe der Kröpfung 50 mm.

Verwendung:

Für Flanschmuttern DIN 44716 von Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb