Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft, größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀: 125/6mm

Artikel-Nr.: 628810 125/6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764CC
größter-⌀ 125 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 6 mm
ganze Länge 290 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 80 mm - 125 mm
Zapfengewinde M6
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628810 125/6
EAN / GTIN 4020772051105
Herstellernummer 51102

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb