Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, größter ⌀ / Zapfen-⌀: 35/3mm

Artikel-Nr.: 628100 35/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 775D
Herstellerbezeichnung 776C
für Muttern-Außen-⌀ 22 mm - 35 mm
größter-⌀ 35 mm
Zapfen-⌀ 3 mm
ganze Länge 165 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628100 35/3
EAN / GTIN 4020772053062
Herstellernummer 53066

Beschreibung

Ausführung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen.
Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Verwendung:

Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb