{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 180 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
abgewinkelte Klinge | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627501 8 | |
EAN / GTIN | 4045197951359 | |
Herstellernummer | 627501 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher, abgewinkelt, mit Kraftheft 8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 7.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 5.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 180 mm | 220 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 100 mm |
Sechskant | 8 mm | 8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |