Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Schraubendreher, gerade, mit Kraftheft 8 mm

Artikel-Nr.: 627451 8

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 8 mm
Klingenlänge 180 mm
ganze Länge 300 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627451 8
Herstellernummer 627451 8

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb