{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 200 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | Elastomer | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627447 6 | |
EAN / GTIN | 7610733256549 | |
Herstellernummer | 1207.6-150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 13.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF 4.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
179 Stück sofort lieferbar
CHF 5.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
238 Stück sofort lieferbar
CHF 4.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 200 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Klingenlänge | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Oberfläche | verchromt | |||
Sechskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Werkstoff Griff | Elastomer | |||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |