6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff und Kugelkopf 4 mm

Artikel-Nr.: 627421 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 130 mm
ganze Länge 183 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627421 4
EAN / GTIN 3662424074899
Herstellernummer 84TZSA.4

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Quergriff. Klinge aus Siliziumstahl phosphatiert, mit Kugelkopf. T-Griff mit Seitenabtrieb.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb