{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 352 | |
Sechskant | 6 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
ganze Länge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627400 6 | |
EAN / GTIN | 4013288003805 | |
Herstellernummer | 05022820001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftform-Heft, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
CHF 8.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 8.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 8.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 230 mm | 232 mm | 260 mm | 271 mm |
Klingenlänge | 125 mm | 125 mm | 160 mm | 160 mm |
Sechskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |