• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

3-fach 6-kant-Schraubendreher, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 627391 5
Rabatt
23.05 CHF
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
ganze Länge 195 mm
Gleitgriff-Länge 85 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627391 5
EAN / GTIN 7610733261437
Herstellernummer 1204.5

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Vorteil:

Ideal für tiefliegende Verschraubungen bei hohem Drehmoment.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb