6-kant-Winkelschraubendreher 90°– 100° lang, mit Kugelkopf und kurzem Schenkel verchromt 6 mm

Artikel-Nr.: 627381 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 6 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 191×19 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Kugelkopf am langen Schenkel ja
100-Grad-Winkel ja
kurzer Schenkel ja
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627381 6
EAN / GTIN 7610733282920
Herstellernummer PB 2222.L 6

Beschreibung

Ausführung:

Extra kurzer Schenkel mit flexiblem Winkel (90°– 100°), Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Vorteil:

Flexibler Winkel am kurzen Schenkel (90°– 100°).
90° zum Einführen: Auch sehr schwer zugängliche Stellen sind gut erreichbar.
100° zum Arbeiten: Durch den ermöglichten Handfreiraum wird ein angenehmes und sicheres Arbeiten gewährleistet.

Werkstoff:

Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb