{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 170×16 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | über Nickel verchromt; pulverbeschichtet | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
100-Grad-Winkel | ja | |
kurzer Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627372 5 | |
EAN / GTIN | 7610733243723 | |
Herstellernummer | 2212.L 5 OR |