6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 627170 3/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 3/8 Zoll
    Schenkellänge 230×45 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627170 3/8
    EAN / GTIN 7610733040322
    Herstellernummer PB 212Z.L 3/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
    PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt (Gr. 1/20 brüniert). Kanten leicht gebrochen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 3/8 Zoll

    6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 3/8 Zoll

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    6 Stück sofort lieferbar
    CHF  13.60
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    11 Stück sofort lieferbar
    CHF  2.10
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  3.85
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
    Kugelkopf am langen Schenkel ja
    Lange Ausführung nein
    Oberfläche phosphatiert
    Sechskant 3/8 3/8 3/8
    Schenkellänge 230×45 122×50 200×50
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb