6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 12 mm

Artikel-Nr.: 627150 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 12 mm
    Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
    Schenkellänge 252×52 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Oberfläche verchromt
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627150 12
    EAN / GTIN 7610733040339
    Herstellernummer PB 212.L 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
    PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Kanten leicht gebrochen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 12 mm

    6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 12 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    45 Stück sofort lieferbar
    CHF  18.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    27 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.45
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    13 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.15
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
    Lange Ausführung ja ja ja
    Oberfläche verchromt
    Sechskant 12
    Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
    Schenkellänge 252×52 262×57 262×57
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb