6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert 10 mm

Artikel-Nr.: 626125 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 234×50 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626125 10
EAN / GTIN 4045197922045
Herstellernummer 626125 10

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche mangan-phosphatiert.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 626108 und Nr. 626128).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb