6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Zapfen 5

Artikel-Nr.: 626073 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 5
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Zapfen
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626073 5
EAN / GTIN 4027539107433
Herstellernummer 626073 5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Sechskant-Schaft; ganz gehärtet (zähhart); an beiden Enden mit Zentrierzapfen, passend für Schrauben nach DIN 6912 (Ribe CS).

Norm:

Ähnlich DIN 6911.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 626070: Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb