Schraubendreher-Satz BikeTool im Kunststoffhalter, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 626061 9
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BikeTool
Anzahl Schraubendreher 9
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Ausführung Halter glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626061 9
EAN / GTIN 7610733242344
Herstellernummer 470.Blue

Beschreibung

Ausführung:

PocketTool mit 9 Schraubwerkzeugen und zwei Reifenhebern aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Der kompakte Begleiter für unterwegs (101 mm lang und 91 g leicht).

Inhalt:

1 Winkelschraubendreher für Innen-Sechskant: 5 mm
Je 1 Bit für Innen-Sechskant: Nr. 675290 Gr. 2; 2,5; 3; 4; 6
1 Bit für Schlitz: Nr. 675300 Gr. 5,5
1 Bit für Phillips: Nr. 675281 Gr. 2/25
1 Bit für Innen-Torx®: Nr. 675295 Gr. TX25
1 Adapter mit Magnet: Innen-Sechskant 5 mm − Bitaufnahme C 6,3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb