Schraubendreher für Torx Plus®, mit 2K-Haptoprene-Heft 25IP

Artikel-Nr.: 625942 25IP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx Plus®-Profil 25IP
    Klingenlänge 120 mm
    ganze Länge 225 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Griff Haptoprene
    Ausführung Schaft rund
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Spitze schwarz
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625942 25IP
    EAN / GTIN 4067263013082
    Herstellernummer 625942 25IP

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden.
    Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb