Schraubendreher für Torx Plus®, mit Quergriff 10IP

Artikel-Nr.: 625911 10IP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 10IP
Klingenlänge 60 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
ganze Länge 105 mm
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625911 10IP
EAN / GTIN 7610733287598
Herstellernummer 1408.10-60

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss-Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb