{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx Plus®-Profil | 7IP | |
Klingenlänge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben | |
ganze Länge | 100 mm | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625910 7IP | |
Herstellernummer | 408.7-60 |