Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro TX6

Artikel-Nr.: 625770 TX6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 2067 TORX®
    Torx®-Profil TX6
    Klingenlänge 40 mm
    ganze Länge 137 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
    Kappe drehbar ja
    Bohrung im Torx®-Profil nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625770 TX6
    EAN / GTIN 4013288032225
    Herstellernummer 05118042001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
    Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.
    Ab TX7 Torx®-Profil mit Bohrung für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift.

    Verwendung:

    Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro TX6

    Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro TX6

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    110 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.85
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    14 Stück sofort lieferbar
    CHF  4.55
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    ganze Länge 137 147
    Klingenlänge 40 60
    Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
    Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
    Torx®-Profil TX6 TX6
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb