Alternativartikel:

Schraubendreher, für Torx®, vollisoliert TX8

Artikel-Nr.: 625755 TX8
Rabatt
5.15 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 147 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625755 TX8
Herstellernummer 625755 TX8

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortorientierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb