Schraubendreher für Torx®, lang mit Haltefunktion TX20

Artikel-Nr.: 625590 TX20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX® HF
Torx®-Profil TX20
Klingenlänge 300 mm
ganze Länge 398 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625590 TX20
EAN / GTIN 4013288138415
Herstellernummer 05028070001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen chemisch vernickelt. Das konische Torx®-HF-Profil hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest.