{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 367 TORX® HF | |
Torx®-Profil | TX8 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 141 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Haltefunktion | ja | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625510 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288106643 | |
Herstellernummer | 05028048001 | |
Hersteller | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |