Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft TX30/350

Artikel-Nr.: 625330 TX30/350
Rabatt
21.55 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX30
Klingenlänge 350 mm
ganze Länge 460 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625330 TX30/350
Herstellernummer 625330 TX30/350

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb