{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 175 mm | |
ganze Länge | 240 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625281 TX30 | |
EAN / GTIN | 3662424074691 | |
Herstellernummer | 89TXA.30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff TX30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 14.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
401 Stück sofort lieferbar
CHF 7.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
91 Stück sofort lieferbar
CHF 9.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 11.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Klingenlänge | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |||
Spitze | schwarz | schwarz | schwarz | |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 | TX30 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |