Winkelschraubendreher für Torx®, mit Bohrung, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 625040 TX8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX8
Schenkellänge 103×20 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625040 TX8
Kopieren
EAN / GTIN 7610733249077
Kopieren
Herstellernummer 411.B 8
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Werkstoff:

PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb