{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX5 | |
Schenkellänge | 72×13 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625030 TX5 | |
EAN / GTIN | 4010995243135 | |
Herstellernummer | 24313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 4.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
448 Stück sofort lieferbar
CHF 3.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | verzinkt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 72×13 | 72×13 |
Torx®-Profil | TX5 | TX5 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |