Winkelschraubendreher für Torx® mit Haltefunktion TX27

Artikel-Nr.: 624940 TX27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 967 L TORX® HF
Torx®-Profil TX27
Schenkellänge 112×22 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche mangan-phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624940 TX27
EAN / GTIN 4013288104892
Herstellernummer 05024166001

Beschreibung

Ausführung:

Das konische Torx®-HF-Profil am langen Schenkel hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest. Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart).

Vorteil:

Ideal zum Ansetzen und Festdrehen von Torx®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb