Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX20

Artikel-Nr.: 624925 TX20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Schenkellänge 148×29 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche mangan-phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624925 TX20
EAN / GTIN 4010995323899
Herstellernummer 32389

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Kugelkopf, der bis zu 25° schräg angesetzt werden kann.
Mit verlängertem Torx®-Profil hinter dem Kugelkopf.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX20

Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX20

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  6.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
129 Stück sofort lieferbar
CHF  3.90
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Kugelkopf am langen Schenkel ja ja
Oberfläche mangan-phosphatiert verchromt
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 148×29 mm 94×18 mm
Torx®-Profil TX20 TX20
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb