Winkelschraubendreher für Torx® mit Kugelkopf TX25

Artikel-Nr.: 624915 TX25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX25
Schenkellänge 96×18 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verchromt
Spitze schwarz
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624915 TX25
EAN / GTIN 4045197236081
Herstellernummer 624915 TX25

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Kugelkopf, der bis zu 25° schräg angesetzt werden kann.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb