Schaltschrank-Schlüssel 2

Artikel-Nr.: 623600 2
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 44 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; Doppelbartschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623600 2
EAN / GTIN 4003773048947

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffadapter und Wendebit (Phillips und Schlitz).

Verwendung:

Für Schaltschränke, Absperrventile und Netzschalttafeln.

Passend für:

Vierkant 5; 6; 8 mm,
Dreikant 7; 9 mm,
Doppelbart ⌀ 3–5 mm,
Kreuzschlitz PH2,
Schlitz 1,0×7 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb