Multifunktions-Schlüssel TwinKey®

Artikel-Nr.: 623550
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
167 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TwinKey
ganze Länge 95 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; Doppelbartschlüssel; 4-kant-Schraubendreher; Halbmond; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623550
EAN / GTIN 4003773074670
Herstellernummer 00 11 01

Beschreibung

Ausführung:

2 Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Wendebit (Phillips und Schlitz). Beide Schlüssel sind mittels Magnet platzsparend gekoppelt, im getrennten Zustand sind beide Schlüssel und der Wendebit durch ein stabiles Edelstahl-Drahtseil unverlierbar miteinander verbunden.

Verwendung:

Multifunktionaler Schlüssel für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme.

Passend für:

Vierkant 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
Dreikant 7−8; 9−10; 11−12 mm,
Doppelbart ⌀ 3−5 mm, Halbmond 6 mm,
Stufenvierkant 6; 7; 8; 9 mm, Kreuzschlitz PH2,
Schlitz 1,0×7 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb