Steckschlüssel-Satz mit Quergriff VDE-isoliert 4

Artikel-Nr.: 622775 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schlüssel 4
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 622775 4
    EAN / GTIN 4010995370923
    Herstellernummer 37092

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. Schlagfester Quergriff aus Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit aufgespritzter Schutzisolation.
    Isoliert bis 1000 V, gefertigt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Inhalt:

    je 1 St. Nr. 622770: Gr. 8; 10; 13; 17

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb