Steckschlüssel mit Heft flexibel, Schlüsselweite: 5mm

Artikel-Nr.: 622401 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 5 mm
ganze Länge 231 mm
Klingenlänge 150 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622401 5
EAN / GTIN 4045197950109
Herstellernummer 622401 5

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Mit flexiblem Schaft, nur für Rechtsanzug bis maximal 5 Nm. Klingenlänge 150 mm, außer Gr. 10 mit 175 mm

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel mit Heft flexibel, Schlüsselweite: 5mm

Steckschlüssel mit Heft flexibel, Schlüsselweite: 5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  17.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
107 Stück sofort lieferbar
CHF  7.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  7.55
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
ganze Länge 231 mm 212 mm 152 mm
Klingenlänge 150 mm 125 mm 65 mm
Schlüsselweite 5 mm 5 mm 5 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb