Drehstift, abgestuft, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 621800 175
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
ganze Länge 175 mm
Werkstoff Spezialstahl, verchromt
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Herstellernummer 621800 175

Beschreibung

Verwendung:

Durch abgestufte Form passt ein Drehstift für mehrere Steckschlüssel-Größen.

Norm:

Ähnlich DIN 900 C.

Werkstoff:

Spezialstahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb