Doppel-Gelenksteckschlüssel 14X15 mm

Artikel-Nr.: 621405 14X15
Rabatt
22.70 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 14 mm
    Schlüsselweite 2 15 mm
    Schlüssellänge L 240 mm
    Kopf-⌀ D1 21,6 mm
    Kopf-⌀ D2 21,6 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 621405 14X15
    EAN / GTIN 4045197717344
    Herstellernummer 621405 14X15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.
    Bewegliche Köpfe (bis zu 200° verstellbar).

    Werkstoff:

    Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt, rundfinish

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb