{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 228 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 17,2 mm | |
Kopf-⌀ D2 | 18,4 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621400 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754025695 | |
Herstellernummer | 43011213 |