Gelenk-Steckschlüssel 6X7

Artikel-Nr.: 621400 6X7
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621400 6X7
EAN / GTIN 4018754025640
Herstellernummer 43010607

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).
Ausführung:
  • Gesenkgeschmiedet
  • Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant.
  • Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.
  • Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil.
  • Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).
  • Merkmal:

    Kopf-ø D1: 9,5 mm
    Schlüssellänge L: 180 mm
    Schlüsselweite 1: 6 mm
    Schlüsselweite 2: 7 mm
    Kopf-ø D2: 11 mm
    Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb