Gelenk-Steckschlüssel 10X13

Artikel-Nr.: 621400 10X13
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621400 10X13
EAN / GTIN 4018754025688
Herstellernummer 43011013

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Gesenkgeschmiedet
  • Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant.
  • Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.
  • Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil.
  • Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).

    Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).
  • Merkmal:

    Kopf-ø D1: 14,7 mm
    Schlüssellänge L: 230,5 mm
    Schlüsselweite 1: 10 mm
    Schlüsselweite 2: 13 mm
    Kopf-ø D2: 18,4 mm
    Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb