Steckschlüssel, abgewinkelt 23 mm

Artikel-Nr.: 621340 23
Rabatt
23.90 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 23 mm
    Schlüssellänge L1 240 mm
    Schlüssellänge L2 50,5 mm
    Bohrungs-⌀ F 18 mm
    Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant-Steckschlüssel
    Abtriebsprofil lange Seite 6-kant-Steckschlüssel
    Winkel 90 Grad - 95 Grad
    Herstellverfahren geschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel
    beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 621340 23
    Herstellernummer 621340 23

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 − 95° abgewinkelt.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb