Doppelsteckschlüssel, Schlüsselweite: 10X11mm

Artikel-Nr.: 620502 10X11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 10 mm
Schlüsselweite 2 11 mm
ganze Länge 120 mm
Bohrung Drehstift-⌀ 5 mm
Schaft-Außen-6-kant S 11 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schlüsselhilfe
Herstellverfahren geschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620502 10X11
EAN / GTIN 4062406545703
Herstellernummer 620502 10X11

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

Norm:

Ähnlich DIN 896 A.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb