HOLEX Stehbolzenausdreher / Stehbolzeneindreher mit 1/2 Zoll Innen-Vierkant und 6-kant Schlüsselhilfe, für Stahlkörper und Gewindebolzen, für Bolzen-⌀ 16 mm

Artikel-Nr.: 619600 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Bolzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 34 mm
    6-kant-Ansatz (SW) 22 mm
    ganze Länge 75 mm
    für Bolzen-⌀ 16 mm
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Abziehwerkzeug
    USP1 mit 1/2 Zoll Innen-Vierkant und 6-kant Schlüsselhilfe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 619600 16
    EAN / GTIN 4045197298652
    Herstellernummer 619600 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiger Stahlkörper mit durchgehender Längsbohrung. Die Klemmung der Stehbolzen erfolgt schonend durch drei Walzen in exzentrischer Anordnung. Das Gerät wird nur auf den Stehbolzen aufgesetzt und gedreht. Klemmen und Halten des Stehbolzens erfolgt selbsttätig. Stahlkörper der Größen 6 bis 12 mit 1/2-Zoll-Innenvierkant. Größe 16 nur mit Sechskant-Ansatz.
    Unser Stehbolzeneindreher und Ausdreher ist ein hochwertiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihnen bei der Montage und Demontage von Stehbolzen zu helfen. Egal, ob Sie professioneller Mechaniker, Heimwerker oder Fahrzeugbesitzer sind, dieses vielseitige Werkzeug wird Ihnen die Arbeit erleichtern und Ihnen wertvolle Zeit und Mühe sparen.

    Der Stehbolzeneindreher und Ausdreher besteht aus robustem und langlebigem Material, das eine zuverlässige Leistung gewährleistet. Das Werkzeug verfügt über einen 1/2 Zoll Vierkantanschluss für Knarren und eine 6-Kant-Schlüsselhilfe, die eine bequeme Handhabung ermöglicht. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mit starken Stehbolzen arbeiten, die möglicherweise starken Widerstand bieten.

    Die Funktionen des Stehbolzeneindreher und Ausdrehers umfassen:
    • Eindreher-Funktion: Mit dieser Funktion können Sie Stehbolzen präzise und sicher in das entsprechende Gewinde eindrehen.
    • Ausdreher-Funktion: Manchmal ist es erforderlich, beschädigte oder festsitzende Stehbolzen zu entfernen. In solchen Fällen kommt die Ausdreher-Funktion zum Einsatz. Der Ausdreher ist so konzipiert, dass er in das vorhandene Gewinde des Stehbolzens eingeführt wird und durch Drehen eine konstante und kontrollierte Kraft auf den Bolzen ausübt. Dies erleichtert das Ausdrehen, selbst wenn der Bolzen stark festsitzt.
    • Vielseitigkeit: Unser Stehbolzeneindreher und Ausdreher ist in verschiedenen Größen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Stehbolzen gerecht zu werden. Sie können das richtige Werkzeug für Ihre spezifische Anwendung auswählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    • Haltbarkeit und Zuverlässigkeit: Das Werkzeug ist aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, welches eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Klemmung der Stehbolzen erfolgt schonend durch drei exzentrisch angeordnete Walzen welche selbsttätig klemmen. Sie können sich darauf verlassen, dass unser Stehbolzeneindreher und Ausdreher auch bei anspruchsvollen Aufgaben und wiederholtem Gebrauch seine Funktionen einwandfrei erfüllt.

    Unser Stehbolzeneindreher und Ausdreher ist das ideale Werkzeug, um Stehbolzen effizient einzudrehen oder auszudrehen, sei es in der Automobilreparatur, im Maschinenbau, in der Metallverarbeitung oder in anderen Anwendungen. Investieren Sie in Qualität und erleichtern Sie sich die Arbeit mit unserem zuverlässigen Stehbolzeneindreher und Ausdreher.

    Verwendung:

    Zum Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen. Für Rechts- und Linksanzug.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb